ABB SPA - ABBM093992 E291S-16-20/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico per comando centralizzato
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939923
Codice prodotto
ABBM093992
Cod. produttore
M093992
Produttore
ABB
Funzione:
Elettronico per comando centralizzato
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
4000 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Carico max. lampade fluorescenti:
4000 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3200 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
3200 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
32 A


