ABB SPA - ABBM093933 E219-B220 SPIA A LED 110-220V CC BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Bianco
Lampada - LED
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939336
Codice prodotto
ABBM093933
Cod. produttore
M093933
Produttore
ABB
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
1 W
Profondità di incasso:
59 mm