ABB SPA - ABBM093928 E219-B SPIA A LED 115-250VCA BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Bianco
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 250 V
Larghezza in numero di moduli - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939282
Codice prodotto
ABBM093928
Cod. produttore
M093928
Produttore
ABB
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.47 W
Profondità di incasso:
58 mm