ABB SPA - ABBM093924 E219-C48 SPIA A LED 12-48VCA/CC ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 48 V
Larghezza in numero di moduli - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939244
Codice prodotto
ABBM093924
Cod. produttore
M093924
Produttore
ABB
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
48 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.47 W
Profondità di incasso:
59 mm