ABB SPA - ABBM093901 E217-16-10E PULS. 1NA LED 115-250VCA GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente di commutazione - 16 A 
- Tensione di commutazione - 250 V 
- Colore del segnalatore (calotta) - Giallo 
- Colore del pulsante - Grigio 
- Tipo di tensione - AC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939015
Codice prodotto
ABBM093901
Cod. produttore
M093901
Produttore
ABB
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Giallo
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
230...250 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
1.1 W
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


