ABB SPA - ABBM093887 E211X-16-10 INTERRUTTORE 1P 16A CON LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938872
Codice prodotto
ABBM093887
Cod. produttore
M093887
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.18 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


