ABB SPA - ABBM093877 E218-16-11 INTERRUTTORE 1NA+1NC 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938773
Codice prodotto
ABBM093877
Cod. produttore
M093877
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri