ABB SPA - ABBM093867 E211-32-30 INTERRUTTORE 3P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 3 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 32 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938674
Codice prodotto
ABBM093867
Cod. produttore
M093867
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


