ABB SPA - ABBM093862 E211-25-20 INTERRUTTORE 2P 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 2 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 25 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938629
Codice prodotto
ABBM093862
Cod. produttore
M093862
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


