ABB SPA - ABBM093860 E211-16-40 INTERRUTTORE 4P 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 4 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938605
Codice prodotto
ABBM093860
Cod. produttore
M093860
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


