ABB SPA - ABBLX3001 KIT XT3 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L=600M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 300 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente nominale di esercizio - 800 A
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646760487
Codice prodotto
ABBLX3001
Cod. produttore
LX3001
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
300 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale di esercizio:
800 A
Larghezza:
600 mm
Adatto per interruttore sezionatore:
no
Profondità:
225 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Con interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore di sicurezza:
no
Con interruttore di sicurezza:
no
Adatto per commutatore:
no
Con commutatore:
no
Con terminali di distribuzione:
sì


