ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 200 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente nominale di esercizio - 800 A
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646760326
Codice prodotto
ABBLX1100
Cod. produttore
LX1100
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
200 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale di esercizio:
800 A
Larghezza:
800 mm
Adatto per interruttore sezionatore:
no
Profondità:
225 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Con interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore di sicurezza:
no
Con interruttore di sicurezza:
no
Adatto per commutatore:
no
Con commutatore:
no
Con terminali di distribuzione:
sì