ABB SPA - ABBLTTES02G-C Guaina met.NC20-1/2 acc.zinc+PVC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.8 mm
Diametro esterno - 21.34 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
30 M
EAN
5415022390094
Codice prodotto
ABBLTTES02G-C
Cod. produttore
LTTES02G-C
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.8 mm
Diametro esterno:
21.34 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
51 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-55...105 °C
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Non trattato
Peso:
0.36 kg/m
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
no