ABB SPA - ABBLTGUS02G-C Guaina met.NC20-1/2 acc.zinc+PVC+Cu GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.8 mm
Diametro esterno - 21.34 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
30 M
EAN
5415022391145
Codice prodotto
ABBLTGUS02G-C
Cod. produttore
LTGUS02G-C
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.8 mm
Diametro esterno:
21.34 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
76 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Non trattato
Peso:
0.48 kg/m
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
no