pagina iniziale

ABB SPA - ABBLS20P42B11-U01 LS20P42B11-U01 Limit Switch

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLS20P42B11-U01 LS20P42B11-U01 Limit Switch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522640833

Codice prodotto

ABBLS20P42B11-U01

Cod. produttore

LS20P42B11-U01

Produttore

ABB

LS20P42B11-U01 is a 30 mm wide, compact Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, a prewired UL62 - PVC cable (1 m) on the side, steel roller lever (?14 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts