pagina iniziale

ABB SPA - ABBLNSS/050 GHIERA 1/2 NPT AISI 316L

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLNSS/050 GHIERA  1/2 NPT AISI 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963807206

Codice prodotto

ABBLNSS/050

Cod. produttore

LNSS/050

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

GHIERA 1 2 NPT AISI 316L