pagina iniziale

ABB SPA - ABBLNPB/PG21 Ghiera in nylon PG21 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLNPB/PG21 Ghiera in nylon  PG21 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963005664

Codice prodotto

ABBLNPB/PG21

Cod. produttore

LNPB/PG21

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

GHIERA IN NYLON PG21 PA6 BK