pagina iniziale

ABB SPA - ABBLNPB/PG11 Ghiera in nylon PG11 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLNPB/PG11 Ghiera in nylon  PG11 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963005657

Codice prodotto

ABBLNPB/PG11

Cod. produttore

LNPB/PG11

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

GHIERA IN NYLON PG11 PA6 BK