ABB SPA - ABBLNPB/M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
5020963004827
Codice prodotto
ABBLNPB/M16
Cod. produttore
LNPB/M16
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
GHIERA IN NYLON M16 PA6 BK