pagina iniziale

ABB SPA - ABBLLPA-10A.50 GUAINA UL/CSA REC.DN10 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLLPA-10A.50 GUAINA  UL/CSA REC.DN10  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Diametro interno - 9.6 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030250323

Codice prodotto

ABBLLPA-10A.50

Cod. produttore

LLPA-10A.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

13 mm

Diametro nominale:

12 mm

Diametro interno:

9.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

20 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA UL CSA REC.DN10 PA6 BK