ABB SPA - ABBLFH-SP32/25M Guaina acc.zinc.riv. EN45545-2 NC32 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 28.1 mm
Diametro esterno - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 32 mm
Confezione
25 M
EAN
5020963001215
Codice prodotto
ABBLFH-SP32/25M
Cod. produttore
LFH-SP32/25M
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
28.1 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
32 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.582 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


