pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBLF2025 N.2 PANNELLI LATERALI 2000X250

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLF2025 N.2 PANNELLI LATERALI 2000X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646024572

Codice prodotto

ABBLF2025

Cod. produttore

LF2025

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Con serratura:

no

N°2 pannelli laterali IP65 per strutture da pavimento e vano cavi esterno