pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 433 0 KP6-40B PULS. APPL. SPEC. NERO FI 30MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 433 0 KP6-40B PULS. APPL. SPEC. NERO FI 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500193945

Codice prodotto

ABBKZ 433 0

Cod. produttore

KZ 433 0

Produttore

ABB

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

30 mm

Etichettato:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Elemento frontale per pulsante ABB - serie/ modello ABBKZ 433 0 - - KP6-40B PULS. APPL. SPEC. NERO FI 30MM