ABB SPA - ABBKZ 430 6 KP6-40R PULS. APPL. SPEC. ROSSO FI 30MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500200469
Codice prodotto
ABBKZ 430 6
Cod. produttore
KZ 430 6
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
30 mm
Etichettato:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no