ABB SPA - ABBKZ 306 8 M2SS2-31C SEL.2P LEVA CORTA TRASP. MET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500285206
Codice prodotto
ABBKZ 306 8
Cod. produttore
KZ 306 8
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Neutro
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
48 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì