ABB SPA - ABBKZ 203 7 M2SS5-30B SEL.2P LEVA LUNGA NERO MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7320500290187
Codice prodotto
ABBKZ 203 7
Cod. produttore
KZ 203 7
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
48 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


