pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 165 8 MPM1-30B PUL.FUNGO 40 MM NERO GH. MET.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 165 8 MPM1-30B PUL.FUNGO  40 MM NERO GH. MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Altezza del foro di alloggiamento - 0 mm

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500274989

Codice prodotto

ABBKZ 165 8

Cod. produttore

KZ 165 8

Produttore

ABB

Diametro del fungo:

40 mm

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

40 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Altri

MPM1-30B PUL.FUNGO 40 MM NERO GH. MET.