ABB SPA - ABBKZ 069 2 MP3-30R PULSANTE ROSSO GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500268216
Codice prodotto
ABBKZ 069 2
Cod. produttore
KZ 069 2
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
28 mm
Altezza dell'apertura:
11.5 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X