ABB SPA - ABBKZ 066 8 MP2-31W PULSANTE BIANCO GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500266984
Codice prodotto
ABBKZ 066 8
Cod. produttore
KZ 066 8
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
29 mm
Altezza dell'apertura:
29 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


