pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 017 1 MP2-30G PULSANTE VERDE GHIERA METALLICA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 017 1 MP2-30G PULSANTE VERDE GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500266892

Codice prodotto

ABBKZ 017 1

Cod. produttore

KZ 017 1

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

29 mm

Altezza dell'apertura:

29 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti stabili con tasto a filo non luminoso