pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 786 3 CL-100R SPIA ROSSA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 786 3 CL-100R SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500204115

Codice prodotto

ABBKX 786 3

Cod. produttore

KX 786 3

Produttore

ABB

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

BA9s

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

CL-100R SPIA ROSSA