ABB SPA - ABBKX 206 2 KA1-8033 LENTE PER LAMPADE SPIA, GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 0.03 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500199978
Codice prodotto
ABBKX 206 2
Cod. produttore
KX 206 2
Produttore
ABB
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
0.03 mm
Larghezza:
30 mm
Etichettato:
no
Altezza:
12 mm
Diametro di incasso:
29 mm
KA1-8033 LENTE PER LAMPADE SPIA GIALLA