ABB SPA - ABBKX 179 1 CEPY1-5002 CUST.PL.GIALLA CON PULS. EME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - sì
Numero di pulsanti - 1
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7320500374108
Codice prodotto
ABBKX 179 1
Cod. produttore
KX 179 1
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
1
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0