pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 162 7 M3SS7-11C SEL.3P LEVA CORTA TRAS.G.NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 162 7 M3SS7-11C SEL.3P  LEVA CORTA TRAS.G.NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500300640

Codice prodotto

ABBKX 162 7

Cod. produttore

KX 162 7

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Neutro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M3SS7-11C SEL.3P LEVA CORTA TRAS.G.NERA