pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 593 4 KH800 380V/50HZ BOBINA PER EH700/EH800/E

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 593 4 KH800 380V/50HZ BOBINA PER EH700/EH800/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500021347

Codice prodotto

ABBKW 593 4

Cod. produttore

KW 593 4

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

KH800 380V 50HZ BOBINA PER EH700 EH800 E