pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 503 3 M3SS1-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 503 3 M3SS1-20B SEL. 3P  45. NERO GH. CROM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500293461

Codice prodotto

ABBKW 503 3

Cod. produttore

KW 503 3

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Neutro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

48 mm

Altezza dell'apertura:

30 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

SELETTORE A 3 POSIZIONI FISSE 45° MANOPOLA CORTA, NERO, CON GHIERA CROMATA