pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 437 4 M2SS4-11L SEL. 2PL 45. BLU GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 437 4 M2SS4-11L SEL. 2PL 45. BLU GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Blu

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500288399

Codice prodotto

ABBKW 437 4

Cod. produttore

KW 437 4

Produttore

ABB

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Blu

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

M2SS4-11L SEL. 2PL 45. BLU GH. NERA