ABB SPA - ABBKW 237 8 CEPY1-1001 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - sì
Numero di pulsanti - 1
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7320500358108
Codice prodotto
ABBKW 237 8
Cod. produttore
KW 237 8
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
1
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...300 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...300 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X


