pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 182 6 MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 182 6 MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500268056

Codice prodotto

ABBKW 182 6

Cod. produttore

KW 182 6

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

28 mm

Altezza dell'apertura:

11.5 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti instabilli con tasto sporgente luminoso