pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 091 9 MP2-10W P. STABILE BIANCO GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 091 9 MP2-10W P. STABILE BIANCO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500266687

Codice prodotto

ABBKW 091 9

Cod. produttore

KW 091 9

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza del foro di alloggiamento:

28 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti stabili con tasto a filo non luminoso