ABB SPA - ABBKV 543 0 MLBL-02BG BLOCCO LED INTEG. DIN 48VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 48...48 V
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373651
Codice prodotto
ABBKV 543 0
Cod. produttore
KV 543 0
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
48...48 V
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
48...48 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con diodo integrato:
sì