ABB SPA - ABBKV 153 8 MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 380...380 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373040
Codice prodotto
ABBKV 153 8
Cod. produttore
KV 153 8
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...380 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...380 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì