ABB SPA - ABBKV 034 0 MLBL-06W BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 220...220 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373279
Codice prodotto
ABBKV 034 0
Cod. produttore
KV 034 0
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
220...220 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì