pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 028 2 MLBL-05L BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 028 2 MLBL-05L BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata -

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373187

Codice prodotto

ABBKV 028 2

Cod. produttore

KV 028 2

Produttore

ABB

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

110...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

MLBL-05L BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE