ABB SPA - ABBKV 001 9 MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373019
Codice prodotto
ABBKV 001 9
Cod. produttore
KV 001 9
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...0 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...12 V
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...0 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì