pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0077 6109/18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGRATI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0077 6109/18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGRATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395208779

Codice prodotto

ABBKNXI0077

Cod. produttore

KNXI0077

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

5

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

no

6109 18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGR