pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0035 FCL/S 2.6.1.1 ATT FANCOIL/VENT, 2CAN ON/OFF

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0035 FCL/S 2.6.1.1 ATT FANCOIL/VENT, 2CAN ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779877879

Codice prodotto

ABBKNXI0035

Cod. produttore

KNXI0035

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

2

Larghezza in numero di moduli:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

6 A

Corrente max. di uscita:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

FCL S 2.6.1.1 ATT FANCOIL VENT 2CAN ON PER SISTEMI BUS