ABB SPA - ABBKNXI0001 VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC, 6 CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779829861
Codice prodotto
ABBKNXI0001
Cod. produttore
KNXI0001
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
no
Regolazione costante (progressiva):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
6
Larghezza in numero di moduli:
4
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione / uscita:
24...230 V
Con funzione protezione valvola:
no
Interruttore / Commutazione manuale:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
0.3 A
Corrente max. di uscita:
0.16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm