ABB SPA - ABBKNXH0035 6179/02-204 RILEV. PRES PREM.,BCU INT,BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...220 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395168615
Codice prodotto
ABBKNXH0035
Cod. produttore
KNXH0035
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...220 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9016
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
5 m
Portata massima frontale:
16 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
16 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
1092 min
Numero di canali:
4
Tempo minimo di accensione:
10 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm