ABB SPA - ABBKNXF0019 IO/S 4.6.1.1 TERM. INGRESSI/USCITE, 4 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali in ingresso - 4
Numero di ingressi di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779881074
Codice prodotto
ABBKNXF0019
Cod. produttore
KNXF0019
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali in ingresso:
4
Numero di ingressi di commutazione:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di ingressi:
4
Max corrente di commutazione:
200 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Potenza di commutazione massima:
1200 VA
Tensione di ingresso:
230...230 V
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
4
Max numero di uscite di commutazione:
4
Max numero di uscite per veneziane:
0
Potenza di uscita:
1200 VA
Funzione di commutazione:
sì
Corrente nominale:
6 A
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
sì
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


